Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USV-Interface Erweiterung Optionen 60x20x150mm Zubehör MULTICOM352


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Interface-Karte Multicom 352
Interface-Karte Multicom 352
Artikel-Nr.:
     262-E995I12
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     41371
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USV Management System
usv management system
USV-Interface Erweiterung Optionen 60x20x150mm Zubehör MULTICOM352
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Interface Erweiterung
Breite:
60 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
150 mm
Zubehör:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 200,05*
€ 231,90*
Frei Haus
ab € 213,55*
€ 245,13*
Frei Haus
ab € 215,83*
€ 247,56*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,90*
€ 275,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,29*
€ 274,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,66*
€ 263,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,67*
€ 259,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,05*
€ 238,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.