Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltaster Kst ws UP rechteck m.Bel Mit Beleuchtung KP1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E996F20
Hersteller:
     STR-Elektronik
Herst.-Nr.:
     20800W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
klingelknopf
Klingeltaster Kst ws UP rechteck m.Bel Mit Beleuchtung KP1W
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
0 mm
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Mit Beleuchtung:
ja
Mit Namensschild:
ja
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Einschraubkontakt, Etagenplatte, Klingel, Klingeldrücker, Klingeldrückerkontakt, Klingelkontakt, Kombitaster, Kontakt, Kontaktplatte, Kontaktschale, Objekttürstation, Ruftaste, Signaltaster, Taster für Klingel, Tastkontakt, Tischtaster, Türkontakt, Türstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.