Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltableau 1+n VA UP 3tast ws KP3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E996F22
Hersteller:
     STR-Elektronik
Herst.-Nr.:
     20820W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klingelplatte
klingelplatte weiß
klingelplatte
Klingeltableau 1+n VA UP 3tast ws KP3W
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
3
Farbe:
weiß
Installationstechnik:
1+n-System
Material Front:
rostfreier Stahl
Montageart:
Unterputz
Werkstoff der Klingeltasten:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Edelstahltürstation, Klingeltableau, Objekttürstation, Türstation, V2A-Türstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.