Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türlautsprechermodul Mehrdr 145x60x32mm Einb TE/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E996F85
Hersteller:
     STR-Elektronik
Herst.-Nr.:
     10580
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Türlautsprecher
Türsprechmodul
türlautsprecher
Türlautsprechermodul Mehrdr 145x60x32mm Einb TE/S
Weitere Informationen:
Breite:
145 mm mm
Höhe:
60 mm mm
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Modulare Bauweise:
ja
Montageart:
Einbau
Nur Lautsprecher:
ja
Tiefe:
32 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Aufbaulautsprecher, Außensprechstelle, Compact-Türlautsprecher-Basis, Einbaulautsprecher, Einbau-Türlautsprecher, Kompakt-Türlautsprecher, Komplett-Türstation, Lautsprecher, Ruflautsprecher, Türlautsprecher-Basis, Türstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.