Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchpanel 12Ports MPD12-HS K Cat6A Wandmont Schirm RAL7035 118x255x37mm J02022A0053


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mini-Verteiler MPD12-HS K Cat.6A(IEC), lichtgrau RAL 7035
Mini-Verteiler MPD12-HS K Cat.6A(IEC), lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     262-E996J50
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100006998
EAN/GTIN:
     4018359367787
Suchbegriffe:
LSA Anschlusskasten
Patchpanel
RJ45 Steckverbinder
telegärtner 12 port patchpanel
Patchpanel 12Ports MPD12-HS K Cat6A Wandmont Schirm RAL7035 118x255x37mm J02022A0053
Weitere Informationen:
Anschlussart:
LSA
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
12
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Breite:
255 mm mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
12
Geschirmt:
ja
Höhe:
118 mm mm
Kategorie:
6A (IEC)
Montageart:
Wandmontage
RAL-Nummer:
7035
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Tiefe:
37 mm mm
Weitere Suchbegriffe: lsa anschlusskasten, rj45 steckverbinder telegärtner, 19 Zoll-Leiste, 19 Zoll-Panel, 19 Zoll-Patch-Panel, 19 Zoll-Rangierfeld, 19 Zoll-Telefon-Patchpanel, 19 Zoll-Verteiler, 19 Zoll-Verteilerpanel, Categorie 5-Patchpanel, Categorie 6-Patchpanel, Categorie 7-Patchfeld, ISDN-Panel, ISDN-Patchpanel, Kategorie 3 Patchpanel, Kategorie 5-Patchpanel, Kategorie 7-Patchfeld, Kupfer Patchpanel, Modularer Verteiler, Panel, Patchfeld, Patchpanel Kit, Patch-Verteiler, Rangierfeld, Rangierpanel, Rangierverteiler, RJ45-Kleinverteiler, RJ45-Modular-Patchverteiler, Telefon-Patchpanel, Verteiler für Verkabelungssysteme, Verteiler Panel, Verteilerfeld, Wandverteiler
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 66,98*
€ 74,87*
€ 5,46*
ab € 70,35*
€ 78,29*
Frei Haus
ab € 72,35*
€ 80,65*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 73,28*
€ 81,37*
1 Tag
4
€ 4,99*
ab € 73,71*
€ 81,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.