Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VerbinderTrennsteg SV9676.968


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal SV 9676.968 80 mm M10 Schraube
Rittal SV 9676.968 80 mm M10 Schraube
Artikel-Nr.:
     262-E997B80
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9676968
EAN/GTIN:
     4028177625891
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Trennsteg
trennsteg
VerbinderTrennsteg SV9676.968
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verbinder/Trennsteg
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
RAL-Nummer:
0
Tiefe:
0 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4,26*
€ 6,66*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,39*
€ 6,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,45*
€ 6,88*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,45*
€ 6,88*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4,48*
€ 6,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,88*
€ 8,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,28*
€ 7,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,07*
€ 7,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,83*
€ 6,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,54*
€ 6,59
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 4,45* pro Paket)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.