Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenkralle f. Flat-PLS, 1p. SV9676.017


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E997C08
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9676017
EAN/GTIN:
     4028177625518
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Sammelschienenkralle f. Flat-PLS, 1p. SV9676.017
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
0 A
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
23 kA
Polzahl:
3
Schienenabstand:
60 mm mm
Schienenhöhe:
0 mm mm
Schienenstärke:
0 mm mm
Tiefe:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Sammelschienensystem, Sammelschienensystem für Verteiler
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6,58*
€ 9,31*
€ 4,00*
ab € 6,73*
€ 9,56*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,79*
€ 9,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,88*
€ 9,68*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,89*
€ 9,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.