Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsseltaster-Modul alu IP54 mt 2S AP SLÜ23/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsseltaster-Modul alu IP54 mt 2S AP
Schlüsseltaster-Modul alu IP54 mt 2S AP
Artikel-Nr.:
     262-E998C38
Hersteller:
     Berner
Herst.-Nr.:
     2902100
EAN/GTIN:
     4250035411951
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
Schlüsseltaster-Modul alu IP54 mt 2S AP SLÜ23/2
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Gruppentaster
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bedienungsart:
Schlüssel
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Farbe:
Aluminium
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54
Gerätebreite:
74 mm
Gerätehöhe:
74 mm
Gerätetiefe:
49 mm
Halogenfrei:
ja
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
240 V V
Oberflächenschutz:
metallic
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Torantrieb, schlüsselschalter aufputz ip54, schlüsseltaster, schlüsseltaster berner, Aufputz-Taster, Basiselement, Doppeltaster, Doppelwipptaster-Einsatz, Drehtaster, Drucktaster, Einzeltaster, Grundelement, Gruppentaster, Parallelhubtaster, Serientaster, Steuertaster, Taster, Taster 2-fach, Tastereinsatz, Taster-Wechsel, Tastschalter, Tipptaster, Unterputz-Taster, Vierfachtaster, Wechseltaster, Wechsler, Wendetaster, Wippentaster, Wipptaster, Zugschnurtaster, Zugtaster
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 25,93*
€ 35,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 25,87*
€ 35,30*
3 Tage
8
€ 6,95*
ab € 26,71*
€ 37,00*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,11*
€ 38,51*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 40,76*
€ 53,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.