Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Wandventilator Ø150mm 230V 1860Upm 750cbmh Entlüft IPX5 -20-50°C 50Hz AV150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios
Helios
Artikel-Nr.:
     262-F010F88
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     02656
EAN/GTIN:
     4010184026563
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Fensterfalzlüfter
Fensterlüfter
Wandeinbauventilator
Axial-Wandventilator Ø150mm 230V 1860Upm 750cbmh Entlüft IPX5 -20-50°C 50Hz AV150
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entlüftung
Bemessungsspannung:
230 V V
Drehzahl:
1860 1/min 1/min
Mediumtemperatur:
-20 - 50 °C
Nennweite:
150 mm mm
Netzfrequenz:
50 Hz Hz
Schutzart (IP):
IPX5
Verschlussklappe:
ohne
Volumenstrom:
750 m³/h
Weitere Suchbegriffe: Wandlüfter, Wandventilator, helios fensterlüfter, axial wandventilator, 150mm wandeinbauventilator, Aufputz-Radial-Ventilator, Gewerbeventilator, Hochleister, Hochleistungsventilator, Industrieventilator, Radial-Wandventilator, Wandventilator für Industrie und Gewerbe
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 376,29*
€ 438,16*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 384,16*
€ 445,52*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 384,77*
€ 448,25*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 393,09*
€ 453,06*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 387,45*
€ 456,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,16*
€ 521,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,02*
€ 506,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,20*
€ 501,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,91*
€ 485,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,29*
€ 447,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios
2654HELIOS
ab € 276,86*
Ähnlich
Helios
2655HELIOS
ab € 289,40*
Ähnlich
Helios
A015612
ab € 403,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.