Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Ø125mm 230V 400cbmh 60°C 0,026W SVR125B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Radialventilator SlimVent
Helios Radialventilator SlimVent
Artikel-Nr.:
     262-F010F91
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     02671
EAN/GTIN:
     4010184026716
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Rohrventilator Ø125mm 230V 400cbmh 60°C 0,026W SVR125B
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flansch
Anschlussspannung:
230 V
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Kanaldurchmesser:
125 mm
Leistungsaufnahme:
0.026 kW
Luftmenge unbelastet:
400 m³/h
Länge:
314 mm
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Motor mit 2 Drehzahlen:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 250,40*
€ 299,74*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 255,65*
€ 303,45*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,38*
€ 305,51*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 257,60*
€ 308,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 301,72*
€ 359,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,59*
€ 427,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,07*
€ 422,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,65*
€ 408,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,82*
€ 396,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,72*
€ 359,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
02672
ab € 261,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.