| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F010I99 Herst.-Nr.: IM5033 EAN/GTIN: 4021179130455 |
| |
|
| | |
| Abstandssensor DC PNP Schließer, 10-36V IME3015BBPKG/US-100-DPS Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Betriebsspannung: | 10 - 36 V | Gehäusebauform: | Zylinder, Gewinde | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | bündig | Schutzart (IP): | IP65 | Versorgungsspannung: | 10 - 36 V | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 72,73* | € 86,68* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 74,79* | € 87,88* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 76,69* | € 89,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 77,72* | € 90,60* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 85,86* | € 100,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|