Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzglas Glas 14000225


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-F011E82
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     14000225
EAN/GTIN:
     4044018121865
Suchbegriffe:
Lampenersatzglas
lampenersatzglas bega
Ersatzglas Glas 14000225
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Ersatzglas
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Glas
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 107,64*
€ 133,42*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 109,07*
€ 134,76*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 109,07*
€ 135,14*
€ 5,46*
ab € 110,01*
€ 136,53*
Frei Haus
ab € 114,86*
€ 142,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,42*
€ 158,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,82*
€ 156,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,04*
€ 149,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,47*
€ 143,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.