| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F012A52 Herst.-Nr.: 103-008-00-001-23 EAN/GTIN: 4043106012931 |
| |
|
| | |
| Deckenlautsprecher 3W alu 1Weg 70,5x70,5x59mm KELGE-TUP,ALU Weitere Informationen: | | Anzahl der Wege: | 1 | Breite: | 70.5 mm mm | Farbe: | Aluminium | Frequenz: | 21000 - 21000 Hz | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Wandmontage: | ja | Höhe: | 70.5 mm mm | Musikbelastbarkeit: | 3 W W | Nennbelastbarkeit: | 3 W W | Tiefe: | 59 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: deckeneinbaulautsprecher, Aktiv-Lautsprecher-Box, Aktiv-Subwoofer, Box, Computer Lautsprecher, Einzel-Lautsprecher, Funk-Aktiv-Lautsprecher, Funk-Lautsprecher, HiFi Box, HiFi Lautsprecher, Lautsprecher, Lautsprecher-Box, Monitor-Lautsprecher, PC-Lautsprecher, PC-Speaker, Regallautsprecher, Schnurloser Lautsprecher, Speaker, Stand-Lautsprecher, Stereo-Box, Subwoofer-Lautsprecher, Tragbarer Lautsprecher, Water Resistant-Lautsprecher |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 43,08* | € 58,09* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,45* | € 58,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,42* | € 59,66* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,74* | € 60,12* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 45,60* | € 60,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|