Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenlautsprecher 3W ws 1Weg 8Ohm 70,5x70,5x26mm KELMM-8,WEIß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lautsprecher KELMM-8 ws
Lautsprecher KELMM-8 ws
Artikel-Nr.:
     262-F012A69
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     103-008-00-002-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
whd deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher 3W ws 1Weg 8Ohm 70,5x70,5x26mm KELMM-8,WEIß
Weitere Informationen:
Anzahl der Wege:
1
Breite:
70.5 mm mm
Farbe:
weiß
Frequenz:
21000 - 21000 Hz
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Höhe:
70.5 mm mm
Impedanz:
8 - 8 Ohm Ohm
Musikbelastbarkeit:
3 W W
Nennbelastbarkeit:
3 W W
Tiefe:
26 mm mm
Weitere Suchbegriffe: deckeneinbaulautsprecher, deckeneinbaulautsprecher 8ohm, Aktiv-Lautsprecher-Box, Aktiv-Subwoofer, Box, Computer Lautsprecher, Einzel-Lautsprecher, Funk-Aktiv-Lautsprecher, Funk-Lautsprecher, HiFi Box, HiFi Lautsprecher, Lautsprecher, Lautsprecher-Box, Monitor-Lautsprecher, PC-Lautsprecher, PC-Speaker, Regallautsprecher, Schnurloser Lautsprecher, Speaker, Stand-Lautsprecher, Stereo-Box, Subwoofer-Lautsprecher, Tragbarer Lautsprecher, Water Resistant-Lautsprecher
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 26,09*
€ 35,84*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,53*
€ 35,97*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,81*
€ 36,93*
€ 3,90*
ab € 26,79*
€ 36,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 27,26*
€ 37,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.