Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenlautsprecher 15W sw 1Weg 4Ohm 100x300x98mm AL10/1-4,SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WHD Tonsäule AL 10/1-4, schwarz 12W/4Ohm wetterfest
WHD Tonsäule AL 10/1-4, schwarz 12W/4Ohm wetterfest
Artikel-Nr.:
     262-F012A77
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     103-010-04-000-01
EAN/GTIN:
     4043106003021
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Tonsäule
Deckenlautsprecher 15W sw 1Weg 4Ohm 100x300x98mm AL10/1-4,SCHWARZ
Weitere Informationen:
Anzahl der Wege:
1
Breite:
100 mm mm
Farbe:
schwarz
Frequenz:
18000 - 18000 Hz
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Höhe:
300 mm mm
Impedanz:
4 - 4 Ohm Ohm
Musikbelastbarkeit:
15 W W
Nennbelastbarkeit:
12 W W
Tiefe:
98 mm mm
Weitere Suchbegriffe: deckeneinbaulautsprecher, Aktiv-Lautsprecher-Box, Aktiv-Subwoofer, Box, Computer Lautsprecher, Einzel-Lautsprecher, Funk-Aktiv-Lautsprecher, Funk-Lautsprecher, HiFi Box, HiFi Lautsprecher, Lautsprecher, Lautsprecher-Box, Monitor-Lautsprecher, PC-Lautsprecher, PC-Speaker, Regallautsprecher, Schnurloser Lautsprecher, Speaker, Stand-Lautsprecher, Stereo-Box, Subwoofer-Lautsprecher, Tragbarer Lautsprecher, Water Resistant-Lautsprecher
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 92,94*
€ 96,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 93,04*
€ 96,81*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 93,97*
€ 97,77*
Frei Haus
ab € 96,80*
€ 100,71*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 97,30*
€ 102,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,81*
€ 115,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,75*
€ 115,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,23*
€ 113,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,04*
€ 110,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.