Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecher 70W ws 2Weg 8Ohm 150x220x167mm MINI4WP-8,WEIß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HiFi-Box 2-Wege,ws Mini4WP-8 ws
HiFi-Box 2-Wege,ws Mini4WP-8 ws
Artikel-Nr.:
     262-F012B04
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     101-102-03-008-00
EAN/GTIN:
     4043106012832
Suchbegriffe:
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
Lautsprecher 70W ws 2Weg 8Ohm 150x220x167mm MINI4WP-8,WEIß
Weitere Informationen:
Anzahl der Wege:
2
Breite:
150 mm mm
Farbe:
weiß
Frequenz:
23000 - 23000 Hz
Höhe:
220 mm mm
Impedanz:
8 - 8 Ohm Ohm
Musikbelastbarkeit:
70 W W
Nennbelastbarkeit:
50 W W
Tiefe:
167 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Aktiv-Lautsprecher-Box, Aktiv-Subwoofer, Box, Computer Lautsprecher, Einbaulautsprecher, Einzel-Lautsprecher, Funk-Aktiv-Lautsprecher, Funk-Lautsprecher, HiFi Box, HiFi Lautsprecher, Lautsprecher, Lautsprecher-Box, Monitor-Lautsprecher, PC-Lautsprecher, PC-Speaker, Regallautsprecher, Schnurloser Lautsprecher, Speaker, Stand-Lautsprecher, Stereo-Box, Subwoofer-Lautsprecher, Tragbarer Lautsprecher, Water Resistant-Lautsprecher
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 147,24*
€ 151,83*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 147,68*
€ 152,34*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 149,65*
€ 154,34*
1
Frei Haus
ab € 153,18*
€ 158,04*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 165,96*
€ 170,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,34*
€ 181,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,68*
€ 180,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,66*
€ 179,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,63*
€ 178,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,68*
€ 175,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WHD Wilhelm Huber + Söhne
175-080-10-400-40
ab € 7,54*
Zubehör
WHD Wilhelm Huber + Söhne
175-004-04-001-01
ab € 8,055*
Zubehör
WHD Wilhelm Huber + Söhne
175-080-10-300-40
ab € 7,40*
Zubehör
WHD Wilhelm Huber + Söhne
175-004-03-001-01
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.