| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F012B59 Herst.-Nr.: FS3HCB EAN/GTIN: 4046929101202 |
| |
|
| | |
| Funksender 433,92MHz 32k IP65 Batt UKW UKW(FM) FS3HC Weitere Informationen: | | Anzahl der Befehle: | 32 | Funkfrequenz: | 433.92 MHz MHz | Modulation: | UKW (FM) | Reichweite: | 50 m m | Schutzart (IP): | IP65 | Stromversorgung: | Batterie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernsteuerung, Funkcodiergerät, Funkcody, Funkfernsteuerung, Funkimpulsgeber, Funkinnentaster, Funksender, Funktaster, Handsender, Impulsgeber |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 50,35* | € 65,41* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 50,36* | € 65,53* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,19* | € 66,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 51,80* | € 67,37* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 61,43* | € 80,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|