Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Ventilator 12 Axial Ø500mm 400V ST 5800cbmh 175W IP54 DZR50/6BEXE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     262-F012B70
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0086.0713
EAN/GTIN:
     4012799867135
Suchbegriffe:
Axial-Rohrventilator
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Ex-Ventilator 12 Axial Ø500mm 400V ST 5800cbmh 175W IP54 DZR50/6BEXE
Weitere Informationen:
Einbauort:
Rohr
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G
Frequenz:
50 - 50 Hz
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG:
II
Kanalbreite:
0 mm mm
Kanalhöhe:
0 mm mm
Leistungsaufnahme:
175 kW
Luftmenge unbelastet:
5800 m³/h
Mediumtemperatur:
40 - 40 °C
Nenndurchmesser Kanal:
500 mm
Nennspannung:
400 - 400 V
Schutzart (IP):
IP54
Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:
T4
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Axiallüfter, Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Rohrventilator, Wandeinbauventilator, Wandlüfter, Wandventilator, maico axial-rohrventilator, axial-rohrventilator, axialgebläse 400v, Explosionsgeschützter Dachventilator, Explosionsgeschützter Kanalventilator, Explosionsgeschützter Rohrventilator, Explosionsgeschützter Ventilator, Explosionsgeschützter Wandventilator
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 1.517,68*
€ 1.688,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.517,89*
€ 1.689,86*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.500,06*
€ 1.717,34*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.539,50*
€ 1.721,04*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.822,07*
€ 2.016,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.016,05*
€ 2.399,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.989,73*
€ 2.367,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.905,14*
€ 2.267,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.859,35*
€ 2.212,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.822,07*
€ 2.168,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.