Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Ventilator
>
Axialventilator
>
Axial-Rohrventilator
>
Artikel
Ex-Ventilator 12 Axial Ø350mm 400V ST 1850cbmh 35W IP54 DZR35/6BEXE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-F012B71
Hersteller:
Maico
Herst.-Nr.:
0086.0706
EAN/GTIN:
4012799867067
Suchbegriffe:
Axial-Rohrventilator
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Ex-Ventilator 12 Axial Ø350mm 400V ST 1850cbmh 35W IP54 DZR35/6BEXE
Weitere Informationen:
Einbauort:
Rohr
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G
Frequenz:
50 - 50 Hz
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG:
II
Kanalbreite:
0 mm mm
Kanalhöhe:
0 mm mm
Leistungsaufnahme:
35 kW
Luftmenge unbelastet:
1850 m³/h
Mediumtemperatur:
40 - 40 °C
Nenndurchmesser Kanal:
350 mm
Nennspannung:
400 - 400 V
Schutzart (IP):
IP54
Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:
T4
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Axiallüfter
,
Axialventilator
,
Hochgeschwindigkeitsgebläse
,
Rohrventilator
,
Wandeinbauventilator
,
Wandlüfter
,
Wandventilator
,
maico axial-rohrventilator
,
axial-rohrventilator
,
axialgebläse 400v
,
Explosionsgeschützter Dachventilator
,
Explosionsgeschützter Kanalventilator
,
Explosionsgeschützter Rohrventilator
,
Explosionsgeschützter Ventilator
,
Explosionsgeschützter Wandventilator
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.288,66*
€ 1.450,31*
Lager 3461
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.252,96*
€ 1.451,29*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.295,83*
€ 1.464,27*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.305,92*
€ 1.475,49*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.496,26*
€ 1.675,43*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.675,43*
€ 1.993,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.653,48*
€ 1.967,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.578,86*
€ 1.878,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.535,68*
€ 1.827,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.496,26*
€ 1.780,55
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungsfuß, DN350 zu EZL/DZL, EZR/DZR FU 35
Maico
0036.0072
ab € 49,29*
Zubehör
MC Elast. Verbindungsstutzen ELA 35 Ex
Maico Ventilatoren
0092.0277
ab € 218,93*
Zubehör
MC Elastische Manschette EL 35 Ex
Maico Ventilatoren
0092.0234
ab € 89,82*
Zubehör
MC Motorvollschutzschalter MVS 6
Maico Ventilatoren
0157.0585
ab € 830,22*
Zubehör
MC Schutzgitter SG 35
Maico Ventilatoren
0150.0117
ab € 46,00*
Zubehör
MC Wendeschalter W 1
Maico Ventilatoren
0157.0101
ab € 50,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen