Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Ventilator 12 Axial Ø600mm 400V ST 10400cbmh 295W IP54 DZS60/6BEXE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     262-F012B72
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0094.0130
EAN/GTIN:
     4012799941309
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Ex-Ventilator 12 Axial Ø600mm 400V ST 10400cbmh 295W IP54 DZS60/6BEXE
Weitere Informationen:
Einbauort:
Wand
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G
Frequenz:
50 - 50 Hz
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG:
II
Kanalbreite:
0 mm mm
Kanalhöhe:
0 mm mm
Leistungsaufnahme:
295 kW
Luftmenge unbelastet:
10400 m³/h
Mediumtemperatur:
40 - 40 °C
Nenndurchmesser Kanal:
600 mm
Nennspannung:
400 - 400 V
Schutzart (IP):
IP54
Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:
T3
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Lüftungs Schalldämpfer, Lüftungsschalldämpfer, Wandeinbauventilator, Wandlüfter, Wandventilator, axial-wandventilator maico, lüftungs schalldämpfer, axialgebläse 400v, Explosionsgeschützter Dachventilator, Explosionsgeschützter Kanalventilator, Explosionsgeschützter Rohrventilator, Explosionsgeschützter Ventilator, Explosionsgeschützter Wandventilator
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.934,54*
€ 2.136,02*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.940,12*
€ 2.136,98*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.914,99*
€ 2.171,50*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.967,78*
€ 2.176,54*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.334,42*
€ 2.548,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.548,13*
€ 3.032,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.513,87*
€ 2.991,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.410,71*
€ 2.868,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.358,92*
€ 2.807,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.334,42*
€ 2.777,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0151.0337
ab € 248,00*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0199
ab € 156,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.