Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Ventilator 12 Axial Ø500mm 400V ST 8700cbmh 420W IP54 DZS50/4BEXE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     262-F012B75
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0094.0129
EAN/GTIN:
     4012799941293
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Ex-Ventilator 12 Axial Ø500mm 400V ST 8700cbmh 420W IP54 DZS50/4BEXE
Weitere Informationen:
Einbauort:
Wand
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G
Frequenz:
50 - 50 Hz
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG:
II
Kanalbreite:
0 mm mm
Kanalhöhe:
0 mm mm
Leistungsaufnahme:
420 kW
Luftmenge unbelastet:
8700 m³/h
Mediumtemperatur:
40 - 40 °C
Nenndurchmesser Kanal:
500 mm
Nennspannung:
400 - 400 V
Schutzart (IP):
IP54
Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:
T3
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Lüftungs Verbindungstutzen, Wandeinbauventilator, Wandlüfter, Wandventilator, axial-wandventilator maico, lüftungs verbindungstutzen, axialgebläse 400v, Explosionsgeschützter Dachventilator, Explosionsgeschützter Kanalventilator, Explosionsgeschützter Rohrventilator, Explosionsgeschützter Ventilator, Explosionsgeschützter Wandventilator
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.578,24*
€ 1.766,64*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.581,40*
€ 1.767,62*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.560,86*
€ 1.787,50*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.605,42*
€ 1.800,20*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.886,29*
€ 2.098,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.098,86*
€ 2.497,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.070,58*
€ 2.463,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.980,66*
€ 2.356,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.932,58*
€ 2.299,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.886,29*
€ 2.244,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.