Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Ventilator 12 Axial Ø350mm 400V ST 6000cbmh 530W IP54 DZR35/2BEXE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     262-F012B76
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0086.0708
EAN/GTIN:
     4012799867081
Suchbegriffe:
Axial-Rohrventilator
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Ex-Ventilator 12 Axial Ø350mm 400V ST 6000cbmh 530W IP54 DZR35/2BEXE
Weitere Informationen:
Einbauort:
Rohr
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G
Frequenz:
50 - 50 Hz
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG:
II
Kanalbreite:
0 mm mm
Kanalhöhe:
0 mm mm
Leistungsaufnahme:
530 kW
Luftmenge unbelastet:
6000 m³/h
Mediumtemperatur:
40 - 40 °C
Nenndurchmesser Kanal:
350 mm
Nennspannung:
400 - 400 V
Schutzart (IP):
IP54
Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:
T3
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Axiallüfter, Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Rohrventilator, Wandeinbauventilator, Wandlüfter, Wandventilator, maico axial-rohrventilator, axial-rohrventilator, axialgebläse 400v, Explosionsgeschützter Dachventilator, Explosionsgeschützter Kanalventilator, Explosionsgeschützter Rohrventilator, Explosionsgeschützter Ventilator, Explosionsgeschützter Wandventilator
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.488,99*
€ 1.656,85*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.487,21*
€ 1.664,18*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.508,98*
€ 1.682,62*
Frei Haus
ab € 1.508,18*
€ 1.686,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.787,30*
€ 1.976,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.976,72*
€ 2.352,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.950,95*
€ 2.321,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.867,60*
€ 2.222,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.822,15*
€ 2.168,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.787,30*
€ 2.126,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0036.0072
ab € 49,54*
Zubehör
Maico
0151.0333
ab € 107,95*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0104
ab € 123,50*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0302
ab € 718,24*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0277
ab € 259,04*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0234
ab € 91,92*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0585
ab € 849,71*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0150.0117
ab € 47,01*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0151
ab € 45,84*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0303
ab € 660,28*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0101
ab € 51,74*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0102
ab € 56,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.