Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Ventilator 12 Axial Ø250mm 400V ST 1050cbmh 38W IP54 DZS25/4BEXE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     262-F012B93
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0094.0118
EAN/GTIN:
     4012799941187
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Ex-Ventilator 12 Axial Ø250mm 400V ST 1050cbmh 38W IP54 DZS25/4BEXE
Weitere Informationen:
Einbauort:
Wand
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G
Frequenz:
50 - 50 Hz
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG:
II
Kanalbreite:
0 mm mm
Kanalhöhe:
0 mm mm
Leistungsaufnahme:
38 kW
Luftmenge unbelastet:
1050 m³/h
Mediumtemperatur:
40 - 40 °C
Nenndurchmesser Kanal:
250 mm
Nennspannung:
400 - 400 V
Schutzart (IP):
IP54
Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:
T4
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Wandeinbauventilator, Wandlüfter, Wandventilator, axial-wandventilator maico, axial wandventilator, axialgebläse 400v, Explosionsgeschützter Dachventilator, Explosionsgeschützter Kanalventilator, Explosionsgeschützter Rohrventilator, Explosionsgeschützter Ventilator, Explosionsgeschützter Wandventilator
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 953,27*
€ 1.115,86*
Frei Haus
ab € 993,57*
€ 1.131,54*
Frei Haus
ab € 1.006,15*
€ 1.142,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.028,87*
€ 1.167,75*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.176,55*
€ 1.325,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.325,46*
€ 1.577,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.309,72*
€ 1.558,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.252,43*
€ 1.490,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.216,33*
€ 1.447,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.176,55*
€ 1.400,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0147
ab € 282,89*
Zubehör
Maico
0157.0992
ab € 110,54*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0750
ab € 102,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.