Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Ventilator 12 Axial Ø300mm 400V ST 3800cbmh 240W IP54 DZS30/2BEXE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     262-F012B94
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0094.0122
EAN/GTIN:
     4012799941224
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Ex-Ventilator 12 Axial Ø300mm 400V ST 3800cbmh 240W IP54 DZS30/2BEXE
Weitere Informationen:
Einbauort:
Wand
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G
Frequenz:
50 - 50 Hz
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG:
II
Kanalbreite:
0 mm mm
Kanalhöhe:
0 mm mm
Leistungsaufnahme:
240 kW
Luftmenge unbelastet:
3800 m³/h
Mediumtemperatur:
40 - 40 °C
Nenndurchmesser Kanal:
300 mm
Nennspannung:
400 - 400 V
Schutzart (IP):
IP54
Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:
T3
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Lüftungs Verbindungstutzen, Wandeinbauventilator, Wandlüfter, Wandventilator, axial-wandventilator maico, lüftungs verbindungstutzen, axialgebläse 400v, Explosionsgeschützter Dachventilator, Explosionsgeschützter Kanalventilator, Explosionsgeschützter Rohrventilator, Explosionsgeschützter Ventilator, Explosionsgeschützter Wandventilator
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.054,14*
€ 1.226,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.110,71*
€ 1.250,63*
Frei Haus
ab € 1.126,24*
€ 1.273,10*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.126,90*
€ 1.274,56*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.329,97*
€ 1.493,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.493,33*
€ 1.777,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.475,10*
€ 1.755,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.411,13*
€ 1.679,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.372,60*
€ 1.633,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.329,97*
€ 1.582,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0992
ab € 110,54*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0750
ab € 102,88*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0332
ab € 75,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.