Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Ventilator
>
Axialventilator
>
Axial-Rohrventilator
>
Artikel
Ex-Ventilator 12 Axial Ø400mm 400V ST 2800cbmh 95W IP54 DZR40/6BEXE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-F012B96
Hersteller:
Maico
Herst.-Nr.:
0086.0709
EAN/GTIN:
4012799867098
Suchbegriffe:
Axial-Rohrventilator
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Ex-Ventilator 12 Axial Ø400mm 400V ST 2800cbmh 95W IP54 DZR40/6BEXE
Weitere Informationen:
Einbauort:
Rohr
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G
Frequenz:
50 - 50 Hz
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG:
II
Kanalbreite:
0 mm mm
Kanalhöhe:
0 mm mm
Leistungsaufnahme:
95 kW
Luftmenge unbelastet:
2800 m³/h
Mediumtemperatur:
40 - 40 °C
Nenndurchmesser Kanal:
400 mm
Nennspannung:
400 - 400 V
Schutzart (IP):
IP54
Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:
T4
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Maico Ventilatoren Axial,Radial
Weitere Suchbegriffe:
Axiallüfter
,
Axialventilator
,
Hochgeschwindigkeitsgebläse
,
Rohrventilator
,
Wandeinbauventilator
,
Wandlüfter
,
Wandventilator
,
maico axial-rohrventilator
,
axial-rohrventilator
,
axialgebläse 400v
,
Explosionsgeschützter Dachventilator
,
Explosionsgeschützter Kanalventilator
,
Explosionsgeschützter Rohrventilator
,
Explosionsgeschützter Ventilator
,
Explosionsgeschützter Wandventilator
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.325,30*
€ 1.494,79*
Lager 3461
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.294,87*
€ 1.495,90*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.344,00*
€ 1.507,74*
Lager 63VSM
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.349,19*
€ 1.523,39*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.571,57*
€ 1.750,50*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.750,50*
€ 2.083,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.727,52*
€ 2.055,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.650,45*
€ 1.964,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.606,57*
€ 1.911,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.571,57*
€ 1.870,17
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaltleiterauslösesystem für DZ Ex e TMS
Maico
0157.0992
ab € 111,29*
Zubehör
MC 5-Stufenschalter DSS 20
Maico Ventilatoren
0157.0750
ab € 101,67*
Zubehör
MC Ansaugdüse AD 40
Maico Ventilatoren
0180.0623
ab € 124,86*
Zubehör
MC Gegenflansch GF 40
Maico Ventilatoren
0056.0006
ab € 45,77*
Zubehör
MC Schutzgitter SG 40
Maico Ventilatoren
0150.0118
ab € 50,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen