Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Ventilator
>
Axialventilator
>
Axial-Dachventilator
>
Artikel
Ex-Ventilator 12 Axial Ø355mm 400V ST 4450cbmh 620W IP54 DZD35/2BEXE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-F012C48
Hersteller:
Maico
Herst.-Nr.:
0087.0803
EAN/GTIN:
4012799878032
Suchbegriffe:
Axial-Dachventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Ex-Ventilator 12 Axial Ø355mm 400V ST 4450cbmh 620W IP54 DZD35/2BEXE
Weitere Informationen:
Einbauort:
Decke
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G
Frequenz:
50 - 50 Hz
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG:
II
Kanalbreite:
0 mm mm
Kanalhöhe:
0 mm mm
Leistungsaufnahme:
620 kW
Luftmenge unbelastet:
4450 m³/h
Mediumtemperatur:
40 - 40 °C
Nenndurchmesser Kanal:
355 mm
Nennspannung:
400 - 400 V
Schutzart (IP):
IP54
Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:
T3
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Maico Ventilatoren Axial,Radial
Weitere Suchbegriffe:
Axialventilator
,
Hochgeschwindigkeitsgebläse
,
Bad Lüfter
,
Badezimmer Ventilator
,
Badezimmerlüfter
,
Badezimmerventilator
,
Badlüfter
,
Badventilator
,
Kleinraumventilator
,
Dachventilator
,
dachventilatoren maico
,
dachventilator
,
dachventilator 400v
,
Explosionsgeschützter Dachventilator
,
Explosionsgeschützter Kanalventilator
,
Explosionsgeschützter Rohrventilator
,
Explosionsgeschützter Ventilator
,
Explosionsgeschützter Wandventilator
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.076,94*
€ 2.276,66*
Lager 8604
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 2.062,72*
€ 2.277,62*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.072,05*
€ 2.287,66*
Lager 63VSM
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.108,20*
€ 2.319,88*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.487,77*
€ 2.716,25*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.716,25*
€ 3.232,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.680,60*
€ 3.189,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.575,15*
€ 3.064,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.523,24*
€ 3.002,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.487,77*
€ 2.960,45
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MC Dachsockel für Flachdächer SO 35
Maico Ventilatoren
0093.0362
ab € 395,18*
Zubehör
MC Dachsockel für Schrägdächer SDS 35
Maico Ventilatoren
0093.0954
ab € 1.242,09*
Zubehör
MC Dachsockel SOWT 35
Maico Ventilatoren
0093.0987
ab € 1.240,25*
Zubehör
MC Sockelschalldämpfer SD 35
Maico Ventilatoren
0092.0341
ab € 1.320,54*
Zubehör
MC Zwischenstutzen SZ 35
Maico Ventilatoren
0092.0290
ab € 289,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen