Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Ventilator 12 Axial Ø200mm 400V ST 500cbmh 30W IP54 DZS20/4BEXE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     262-F012C54
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0094.0116
EAN/GTIN:
     4012799941163
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Ex-Ventilator 12 Axial Ø200mm 400V ST 500cbmh 30W IP54 DZS20/4BEXE
Weitere Informationen:
Einbauort:
Wand
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G
Frequenz:
50 - 50 Hz
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG:
II
Kanalbreite:
0 mm mm
Kanalhöhe:
0 mm mm
Leistungsaufnahme:
30 kW
Luftmenge unbelastet:
500 m³/h
Mediumtemperatur:
40 - 40 °C
Nenndurchmesser Kanal:
200 mm
Nennspannung:
400 - 400 V
Schutzart (IP):
IP54
Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:
T4
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Wandeinbauventilator, Wandlüfter, Wandventilator, axial-wandventilator maico, axial wandventilator, axialgebläse 400v, Explosionsgeschützter Dachventilator, Explosionsgeschützter Kanalventilator, Explosionsgeschützter Rohrventilator, Explosionsgeschützter Ventilator, Explosionsgeschützter Wandventilator
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 866,59*
€ 1.014,91*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 891,04*
€ 1.019,74*
Frei Haus
ab € 903,81*
€ 1.029,39*
Frei Haus
ab € 907,91*
€ 1.039,27*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.069,02*
€ 1.205,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.205,25*
€ 1.434,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.195,00*
€ 1.422,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.142,83*
€ 1.359,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.107,65*
€ 1.318,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.069,02*
€ 1.272,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0585
ab € 860,25*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0191
ab € 50,26*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0330
ab € 58,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.