Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlsteller AP ws 12V 1ph 3stuf IP20 RAL9010 RLS1WR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Raumluftsteuerung RLS 1 WR
MC Raumluftsteuerung RLS 1 WR
Artikel-Nr.:
     262-F012G83
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0157.0809
EAN/GTIN:
     4012799578093
Suchbegriffe:
Drehzahlregler
Drehzahlsteller
maico drehzahlregler
drehzahlregler
Drehzahlsteller AP ws 12V 1ph 3stuf IP20 RAL9010 RLS1WR
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Anzahl der Stufen:
3
Ausgangsspannung:
12 - 12 V
Bedienungsart:
Druckknopf
Beleuchtung:
ohne
Breite:
80 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
80 mm
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Dreh-Ausschalter, EB-Drehzahlregler, Einsatz, Potentiometer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,48*
€ 58,35*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 45,23*
€ 58,63*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,55*
€ 60,77*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,98*
€ 63,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 49,76*
€ 64,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.