| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F029C68 Herst.-Nr.: 2CPX041841R9999 EAN/GTIN: 4011617418412 |
| |
|
| | |
| Verteilerbaugruppe GAB COMBILINE 200mm m.Tragschien Mit Tragschiene MBK213 Weitere Informationen: | | Breite: | 500 mm mm | Einbautiefe: | 200 mm mm | Höhe: | 450 mm mm | Mit Abdeckung: | ja | Mit Tragschiene: | ja | Tiefe: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verteilerbaugruppe, Verteilerbaugruppe für Geräteaufbau |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 74,49* | € 93,51* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 77,19* | € 96,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 80,86* | € 100,83* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 82,81* | € 103,74* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 90,65* | € 111,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|