Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Analoges EA-Modul 2Eing Eing.Strom Spannung Schraub FX3G-2AD-BD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundgerät 2E analog 12Bit FX3G-2AD-BD
Grundgerät 2E analog 12Bit FX3G-2AD-BD
Artikel-Nr.:
     262-F049I66
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     221265
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX CPU
mitsubishi fx cpu
SPS-Analoges EA-Modul 2Eing Eing.Strom Spannung Schraub FX3G-2AD-BD
Weitere Informationen:
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
35 mm
Eingang, Spannung:
ja
Eingang, Strom:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
51.2 mm
Tiefe:
29.2 mm
Weitere Suchbegriffe: Analoger Ausgang, Analoger Eingang, Analogmodul, Ausgabebaugruppe, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul, SPS-Analoges Ein-/Ausgangs-Modul
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 88,46*
€ 107,90*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,39*
€ 108,00*
Frei Haus
ab € 91,85*
€ 112,19*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 95,20*
€ 115,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 105,49*
€ 126,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,58*
€ 150,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,63*
€ 149,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,94*
€ 143,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,77*
€ 138,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,49*
€ 125,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.