Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Kommunikations-Modul 1HWRS485 f.PROFIBUS FX3U-64DP-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kommunikationsmodul f.Profibus DP Master FX3U-64DP-M
Kommunikationsmodul f.Profibus DP Master FX3U-64DP-M
Artikel-Nr.:
     262-F049I85
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     166085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Mitsubishi FX Kommunikationsmodul
Mitsubishi FX3U Kommunikationsmodul
SPS-Kommunikations-Modul 1HWRS485 f.PROFIBUS FX3U-64DP-M
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Breite:
43 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
90 mm
Tiefe:
87 mm
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Übertragungsrate:
12288 kBit/s kBit/s
Weitere Suchbegriffe: mitsubishi fx kommunikationsmodul, Anschaltbaugruppe, Bus-Schnittstelle, Dezentrale Erweiterung, Dezentrale Peripherie, Erweiterungsbaugruppenträger, Erweiterungsmodul, Fibre Optic-Schnittstelle, Firmenspezifischer Bus, FO-Schnittstelle, Interface, Interface-Schnittstelle, Lichtwellenleiter-Schnittstelle, LWL-Schnittstelle, Master Slave, PtP, RS232-Schnittstelle, RS422-Schnittstelle, RS485-Schnittstelle, RS-BUS, Schnittstelle, Serielle Schnittstelle, SPS-Kommunikations-Modul, SPS-Kommunikationsmodule, V.24-Schnittstelle, V24-Schnittstelle, Zentrale Erweiterung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 494,56*
€ 573,55*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 495,29*
€ 574,13*
Frei Haus
ab € 502,26*
€ 579,23*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 530,91*
€ 611,63*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 583,53*
€ 674,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,31*
€ 802,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,91*
€ 790,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,60*
€ 749,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,62*
€ 730,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,53*
€ 694,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.