Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 3ph 17,8mm 175mm 16qmm 80A Stift Isoliert S-3L+HI/3-175/16MFC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Phasenschiene 3ph 17,8mm 175mm 16qmm 80A Stift Isoliert S-3L+HI/3-175/16MFC
Artikel-Nr.:
     262-F054B76
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     2229308
EAN/GTIN:
     4025221036306
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
3 phasenschiene
pollmann phasenschiene
Phasenschiene 3ph 17,8mm 175mm 16qmm 80A Stift Isoliert S-3L+HI/3-175/16MFC
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
36 kA
Bemessungsstoßspannung:
4 kV kV
Breite in Teilungseinheiten:
3
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Geräte:
3
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
ja
Isoliert:
ja
Länge:
175 mm mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Polzahl:
3
Querschnitt:
16 mm² mm²
Teilungsmaß:
17.8 mm
Zuschneidbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: phasenschiene 16mm², Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,1125*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 8,0845* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 249,5425*
€ 296,95558
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 247,7625*
€ 294,83738
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 235,4625*
€ 280,20038
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 228,8025*
€ 272,27498
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 202,1125*
€ 240,51388
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.