Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbindergehäuse Bajonett Steckergehäuse 1401025002KE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-F055B79
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1401025002KE
EAN/GTIN:
     4250184114079
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
RJ45 Steckverbinder
Steckergehäuse
Rundsteckverbindergehäuse Bajonett Steckergehäuse 1401025002KE
Weitere Informationen:
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Art der Verriegelung:
Bajonett
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 9,761*
€ 12,151*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 9,78*
€ 12,17*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 10,15*
€ 12,60*
10
Frei Haus
ab € 10,169*
€ 12,629*
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 10,73*
€ 13,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 121,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1401018002KI
ab € 2,981*
Zubehör
Metz Connect
1402800820-I
ab € 14,60*
Zubehör
Metz Connect
1402600822-I
ab € 16,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.