Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais 24VAC 1S IP20 Schraub 12,2x61,4x26,2mm KRA-M4/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT KRA-M4/1 Leistungsrelais Weiß
METZ CONNECT KRA-M4/1 Leistungsrelais Weiß
Artikel-Nr.:
     262-F055C70
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     11061313
EAN/GTIN:
     4250184122593
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Schaltrelais 24VAC 1S IP20 Schraub 12,2x61,4x26,2mm KRA-M4/1
Weitere Informationen:
Antrieb, Polung:
gepolt
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 - 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 24 V
Breite:
12.2 mm mm
Höhe:
61.4 mm mm
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Max. Einschaltstrom:
8 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Nennstrom:
6 A
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Tiefe:
26.2 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, industrierelais btr, industrierelais, Ergänzungsmodul, Relais, Relaisklemme, Relaismodul, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 9,00*
€ 10,79*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 9,65*
€ 11,30*
1
€ 5,00*
ab € 8,96*
€ 12,73*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,97*
€ 12,74*
3 Tage
55
1
€ 6,40*
ab € 9,53*
€ 13,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 107,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.