Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koppelbausteine 24V AC KRE-M4/1AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koppelbausteine 24V AC KRE-M4/1AC
Artikel-Nr.:
     262-F055C80
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1106312518
EAN/GTIN:
     4250184122784
Suchbegriffe:
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
koppelrelais btr
Koppelbausteine 24V AC KRE-M4/1AC
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 24 V
Betriebsspannung DC:
24 - 24 V
Breite:
11.2 mm mm
Höhe:
61.3 mm mm
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Tiefe:
43 mm mm
Weitere Suchbegriffe: interface relais, Ergänzungsmodul, Relais, Relaisklemme, Relaismodul, Schaltrelais, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,17*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.