Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RC-Modul 230V AC 11017905


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-F055D62
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     11017905
EAN/GTIN:
     4250184120438
Suchbegriffe:
Industrierelais
Relaissockel
btr relaissockel
relaissockel
RC-Modul 230V AC 11017905
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Breite:
12.4 mm mm
Höhe:
23 mm mm
Tiefe:
8.5 mm mm
Weitere Suchbegriffe: relaissockel 230v, Fassung, Relaisfassung, Relais-Zubehör, Sockel, Sockelfassung, Steckfassung für Zeitbaustein
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 1,711*
€ 2,421*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,72*
€ 2,43*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,80*
€ 2,53*
10
€ 3,90*
ab € 1,94*
€ 2,75*
36 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,21*
€ 3,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.