| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F055J02 Herst.-Nr.: FVY1200-0400 EAN/GTIN: 4035138012133 |
| |
|
| | |
| Bus-Videoverteiler F=verteilen FVY1200-0400 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Videoverteiler | Ausführung der Schnittstelle: | LAN | Breite: | 72 mm | Breite in Teilungseinheiten: | 4 | Funktion: | verteilen | Höhe: | 90 mm | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart: | DIN-Schiene | Tiefe: | 70 mm | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etagenverteiler, Kameraumschalter, Kameraumschaltung, Linienkoppler, Linienschalter, Linienverteiler, PC-Schnittstelle, Schaltgerät, Signalgerät, Tastenadapter, TK-Schnittstelle, Türanpassung, Türumschalter, Türumschaltung, Verteiler, Video-Signalumwandler, Video-Verteiler, Zusatzgerät für Tür-/Videosprechanl..., Zusatzgerät für Türsprechanlage, Zusatzgerät für Videosprechanlage |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 70,76* | € 86,61* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 70,77* | € 86,62* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 70,80* | € 86,66* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 75,62* | € 92,59* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 87,56* | € 105,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|