Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset si ST L160mm W26/30P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandwinkel 30Grad Paar W 26/30 P
Wandwinkel 30Grad Paar W 26/30 P
Artikel-Nr.:
     262-F065B01
Hersteller:
     Schuch
Herst.-Nr.:
     260000002
EAN/GTIN:
     4041254170763
Befestigungsset si ST L160mm W26/30P
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
50 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Silber
Höhe:
0 mm
Länge:
160 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,52*
€ 77,26*
€ 5,00*
ab € 63,87*
€ 80,20*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,32*
€ 80,72*
Frei Haus
ab € 65,81*
€ 82,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 79,23*
€ 98,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,01*
€ 116,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,60*
€ 113,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,21*
€ 109,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.