Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset edst L185mm 15AVP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenanschraubbügel 15AV P
Deckenanschraubbügel 15AV P
Artikel-Nr.:
     262-F067I48
Hersteller:
     Schuch
Herst.-Nr.:
     900320002
EAN/GTIN:
     4041254172705
Befestigungsset edst L185mm 15AVP
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
30 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Edelstahl
Höhe:
0 mm
Länge:
185 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,10*
€ 30,39*
€ 5,00*
ab € 22,93*
€ 31,52*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,14*
€ 31,76*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,81*
€ 34,13*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 28,26*
€ 38,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.