Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgitter sw Edst 1280311940


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzgitter 1280311940
Schutzgitter 1280311940
Artikel-Nr.:
     262-F070H05
Hersteller:
     Meyer
Herst.-Nr.:
     1280311940
EAN/GTIN:
     4022644034957
Suchbegriffe:
Ballschutzkorb
Leuchten-Drahtschutzkorb
Leuchten-Schutzkorb
ballschutzkorb
Schutzgitter sw Edst 1280311940
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Schutzgitter
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzkorb
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 123,22*
€ 155,00*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,85*
€ 155,65*
Frei Haus
ab € 128,62*
€ 161,20*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 132,45*
€ 165,52*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,52*
€ 196,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,87*
€ 195,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,12*
€ 184,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,53*
€ 179,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,45*
€ 157,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.