Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastknoten 60mm 60mm 2f Alu Zubehör 1270182940


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastknoten 2-fach 60mm 1270182940
Mastknoten 2-fach 60mm 1270182940
Artikel-Nr.:
     262-F070J47
Hersteller:
     Meyer
Herst.-Nr.:
     1270182940
EAN/GTIN:
     4022644157168
Mastknoten 60mm 60mm 2f Alu Zubehör 1270182940
Weitere Informationen:
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Art des Zubehörs:
Mastknoten
Breite:
0 mm
Einstecktiefe:
0 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
0 mm
Gewicht:
0 kg
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 83,25*
€ 105,50*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,35*
€ 105,61*
Frei Haus
ab € 86,70*
€ 109,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 88,86*
€ 111,89*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,89*
€ 133,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,34*
€ 132,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,62*
€ 128,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,12*
€ 121,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.