Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset si Lunis ST 5LR91680BJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagebügel D=380mm vz 5LR91680BJ
Montagebügel D=380mm vz 5LR91680BJ
Artikel-Nr.:
     262-F074J23
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5LR91680BJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Befestigungsset si Lunis ST 5LR91680BJ
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Silber
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 19,54*
€ 26,78*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,36*
€ 27,18*
2
Frei Haus
ab € 20,215*
€ 27,545*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 20,36*
€ 28,42*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 22,32*
€ 30,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.