Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor si Mirrortec sym glz Kst 5NA72640XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflektor si Mirrortec sym glz Kst 5NA72640XS
Artikel-Nr.:
     262-F077I06
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5NA72640XS
EAN/GTIN:
     4039806191656
Suchbegriffe:
Lampenreflektor
siteco lampenreflektor
Reflektor si Mirrortec sym glz Kst 5NA72640XS
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Silber
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.598,40*
€ 1.783,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.867,81*
€ 2.061,52*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.061,52*
€ 2.453,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.036,06*
€ 2.422,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.950,54*
€ 2.321,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.901,72*
€ 2.263,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.867,81*
€ 2.222,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.