Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzstück GR.GLOCKE 76mm 89mm 1f ST Zubehör 5NY15621XX01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-F078B28
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5NY15621XX01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtmast Glockenbogen
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
mastaufsatzstück
Aufsatzstück GR.GLOCKE 76mm 89mm 1f ST Zubehör 5NY15621XX01
Weitere Informationen:
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Breite:
0 mm
Einstecktiefe:
0 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
0 mm
Gewicht:
0 kg
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
89 mm
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zubehör:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 449,41*
€ 524,72*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 475,91*
€ 556,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 510,36*
€ 592,40*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,40*
€ 704,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,44*
€ 696,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,70*
€ 682,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,36*
€ 659,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,36*
€ 607,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.