Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzstück KL.GLOCKE 60mm 60mm 1f ST Zubehör 5NY15711XX01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatzstück KL.GLOCKE 60mm 60mm 1f ST Zubehör 5NY15711XX01
Artikel-Nr.:
     262-F078B58
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5NY15711XX01
EAN/GTIN:
     4039806215178
Suchbegriffe:
Lichtmast Glockenbogen
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
mastaufsatzstück siteco
Aufsatzstück KL.GLOCKE 60mm 60mm 1f ST Zubehör 5NY15711XX01
Weitere Informationen:
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Breite:
0 mm
Einstecktiefe:
0 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
0 mm
Gewicht:
0 kg
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: lichtmast glockenbogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 433,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,63*
€ 606,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,41*
€ 601,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,03*
€ 581,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,95*
€ 562,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,17*
€ 515,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.