Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzstück KL.GLOCKE 76mm 76mm 2f ST Zubehör 5NY15721XF01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatzstück KL.GLOCKE 76mm 76mm 2f ST Zubehör 5NY15721XF01
Artikel-Nr.:
     262-F078B64
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5NY15721XF01
EAN/GTIN:
     4039806215338
Suchbegriffe:
Lichtmast Glockenbogen
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
mastaufsatzstück siteco
Aufsatzstück KL.GLOCKE 76mm 76mm 2f ST Zubehör 5NY15721XF01
Weitere Informationen:
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Breite:
0 mm
Einstecktiefe:
0 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
0 mm
Gewicht:
0 kg
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
76 mm
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: lichtmast glockenbogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,87*
€ 448,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,01*
€ 441,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,60*
€ 418,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,54*
€ 411,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,33*
€ 366,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.