Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzstück KL.GLOCKE 76mm 76mm 2f ST Zubehör 5NY15721XX01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatzstück KL.GLOCKE 76mm 76mm 2f ST Zubehör 5NY15721XX01
Artikel-Nr.:
     262-F078B67
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5NY15721XX01
EAN/GTIN:
     4039806215413
Suchbegriffe:
Lichtmast Glockenbogen
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
mastaufsatzstück siteco
Aufsatzstück KL.GLOCKE 76mm 76mm 2f ST Zubehör 5NY15721XX01
Weitere Informationen:
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Breite:
0 mm
Einstecktiefe:
0 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
0 mm
Gewicht:
0 kg
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
76 mm
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: lichtmast glockenbogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 663,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,40*
€ 904,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 755,22*
€ 898,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,10*
€ 879,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,98*
€ 848,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,96*
€ 790,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.