Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzstück GR.GLOCKE 76mm 76mm 1f ST Zubehör 5NY15621XA08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glockenbogen DB702S 5NY15621XA08
Glockenbogen DB702S 5NY15621XA08
Artikel-Nr.:
     262-F086A96
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5NY15621XA08
EAN/GTIN:
     4039806214577
Suchbegriffe:
Lichtmast Glockenbogen
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
mastaufsatzstück siteco
Aufsatzstück GR.GLOCKE 76mm 76mm 1f ST Zubehör 5NY15621XA08
Weitere Informationen:
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Breite:
0 mm
Einstecktiefe:
0 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
0 mm
Gewicht:
0 kg
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
76 mm
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: lichtmast glockenbogen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 428,25*
€ 497,90*
Frei Haus
ab € 436,92*
€ 509,04*
Frei Haus
ab € 440,28*
€ 514,17*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 485,51*
€ 564,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 518,30*
€ 601,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,25*
€ 715,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,81*
€ 700,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,10*
€ 678,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,45*
€ 658,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,30*
€ 616,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.