Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzstück GR.GLOCKE 76mm 76mm 1f ST Zubehör 5NY15621XF08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glockenbogen DB702S 5NY15621XF08
Glockenbogen DB702S 5NY15621XF08
Artikel-Nr.:
     262-F086A98
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5NY15621XF08
EAN/GTIN:
     4039806214652
Suchbegriffe:
Lichtmast Glockenbogen
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
mastaufsatzstück siteco
Aufsatzstück GR.GLOCKE 76mm 76mm 1f ST Zubehör 5NY15621XF08
Weitere Informationen:
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Breite:
0 mm
Einstecktiefe:
0 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
0 mm
Gewicht:
0 kg
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
76 mm
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: lichtmast glockenbogen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 325,90*
€ 385,74*
€ 65,00*
ab € 324,28*
€ 385,82*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 344,84*
€ 410,37*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 368,84*
€ 434,20*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 394,49*
€ 460,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,69*
€ 548,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,67*
€ 544,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,71*
€ 520,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,30*
€ 507,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,49*
€ 469,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.