Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzstück GR.GLOCKE 76mm 76mm 2f ST Zubehör 5NY15622XA08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glockenbogen DB702S 5NY15622XA08
Glockenbogen DB702S 5NY15622XA08
Artikel-Nr.:
     262-F086B00
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5NY15622XA08
EAN/GTIN:
     4039806214812
Suchbegriffe:
Lichtmast Glockenbogen
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
mastaufsatzstück
Aufsatzstück GR.GLOCKE 76mm 76mm 2f ST Zubehör 5NY15622XA08
Weitere Informationen:
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Breite:
0 mm
Einstecktiefe:
0 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
0 mm
Gewicht:
0 kg
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
76 mm
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 757,44*
€ 860,80*
€ 65,00*
ab € 755,74*
€ 860,99*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 850,26*
€ 974,01*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 909,58*
€ 1.041,29*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.041,29*
€ 1.239,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.037,13*
€ 1.234,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 996,26*
€ 1.185,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 963,25*
€ 1.146,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 909,58*
€ 1.082,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.